Llave de vaso de impacto de 1/2 pulg. Hexagonal, en unidades métricas, corta
Llave vaso impacto 1/2 pulg. mét., hexag. corta
VASO IMPACTO 1/2"SW21 CORTO WURTH
Nº de art. 071413 091
EAN 4011231710442
Inicia sesión o regístrate para ver los precios
Exclusivo para clientes
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Se adapta a todos los atornilladores eléctricos y neumáticos convencionales
- Norma: Cuadradillo exterior conforme a DIN 3121
- Diseño: forjado, bruñido
Informaciones sobre el producto
Hojas de datos(X)
![]() | |
Accionamiento | 1/2 pulgadas |
Tipo de accionamiento | Cuadrado interno |
Ancho de llave | 21 mm |
Tipo de punta | Para hexágono exterior |
Longitud (L1) | 38 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso (D1) | 30 mm |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 (D2) | 30 mm |
Profundidad de la llave de vaso (t) | 10 mm |
Material | Acero |
Superficie | Bruñido |